※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-TIN-EML 15 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML OSG(オーエスジー) 07286212 EX-TIN-EML 15 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML OSG(オーエスジー) 07286212 EX-TIN-EML 15 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML OSG(オーエスジー) 07286212

コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)15 注文コード07286212 品番EX-TIN-EML 15
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は刃径など40種類から選べます 他の種類を見る

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。
TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。

刃長Lc(mm)65 全長(mm)120 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)15 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 表面処理TiN コーナー形状ピンカド 公差(mm)0〜+0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする