STAHLWILLE(スタビレー)
フラットラチェットコンビネーションレンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
サイズ
3/4
5/8"
11/16"
3/4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07286320
品番
17A-3/4
参考基準価格(税別)
¥11,590
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高品質で滑りにくい表面仕上げ - 油のついた手でも安全に作業できます。リバーシブルタイプ。クロームメッキ仕上げ。
幅(mm)
スパナ部b:39
サイズ
3/4
質量(g)
218
全長L(mm)
252
送り角度(°)
5
オフセット
メガネ部:15°
幅d(mm)
34.5
ギア数
72