曜日別特売
10767A-7/64 ボールポイント六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07286521

10767A-7/64 ボールポイント六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07286521
10767A-7/64 ボールポイント六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07286521

ボールポイント六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個サイズ(inch)7/64注文コード07286521品番10767A-7/64
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

ロングタイプのボールポイント六角棒レンチ。ボール部では25°まで傾けて回す事が可能。クロームバナジウム鋼製。

質量(g)8サイズ(inch)7/64ハンドル長さ(mm)L2:108キー長さ(mm)L1:20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする