STAHLWILLE(スタビレー)
ボールポイント六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
8
注文コード
07286627
品番
10767H-8
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ロングタイプのボールポイント六角棒レンチ。ボール部では25°まで傾けて回す事が可能。クロームバナジウム鋼製。
寸法(mm)
8
質量(g)
100
ハンドル長さ(mm)
L2:200
キー長さ(mm)
L1:36
注意
※ボール部では本締めできません。