ブラシレス ハンマードリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07287406 品番DCH133NT-XJ
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーター搭載。2.6Jの最大インパクトエナジーを実現木工Φ30mm/金工Φ13mm/コンクリートΦ26mmまで対応。モードセレクターで3つのモード(ドリル・ハンマードリル・チゼル)を選択可能。

付属品TSTAKキットボックス、サイドハンドル、深さゲージ 仕様振動係数(m2):16.9 その他インパクトエナジー(J):2.6 全長(mm)400 質量(kg)2.27 (本体のみ) 回転数(min-1[r.p.m])0-1500 定格電圧(V)DC18 打撃数(min-1[回/分])0-5500 チャックSDS+
注意
※本体のみ。
※画像はバッテリー(別売)を装着しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする