LEDワークライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07287415 品番DCL050-XJ
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

伸縮式フック搭載で引っかけて使用できる(360°回転)。明るさは300/1,000ルーメンの2段階に切り替え可能。電池残量が不足した際には2回点滅でお知らせする機能搭載。Dewalt 18Vプラットフォーム搭載(他のDewalt製18Vシリーズとバッテリーを共用可能)。

質量(kg)0.68 (本体のみ) 定格電圧(V)DC18 角度調整範囲0-140°(9段階) 明るさ(Lm)300/1000 連続点灯時間(時間)約10
注意
※本体のみ。
※画像はバッテリー(別売)を装着しています。
※連続使用時間は5.0Ah電池使用時です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする