LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07287431 品番DCL043-XJ
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

IP54の防塵・防水性能を搭載。明るさは500/1,500ルーメンの2段階に切り替え可能。電池残量が不足した際には2回点滅でお知らせする機能搭載。Dewalt 18Vプラットフォーム搭載(他のDewalt製18Vシリーズとバッテリーを共用可能)。

質量(kg)0.64 (本体のみ) 定格電圧(V)DC18 角度調整範囲0-90°(6段階) 防塵防水性能IP54 明るさ(Lm)500/1500 連続点灯時間(時間)約10
注意
※本体のみ。
※画像はバッテリー(別売)を装着しています。
※連続使用時間は5.0Ah電池使用時です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする