LEDタワーライト (本体のみ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07287510 品番DCL079-XJ
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

IP55の防じん防水性能です。電池残量お知らせ機能付きです。高さ最大2.2mです。角度は0-200°調整できます。

質量(kg)7.4 (充電池除く) 定格電圧(V)DC18 角度(°)0-200 防塵防水性能IP55 明るさ(Lm)1000/1800/4000 高さ(m)1.0-2.2 連続点灯時間(時間)約10(5Ahで低照度使用時)
注意
※本体のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする