DEWALT
ブラシレス インパクトレンチ (本体のみ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07287519
品番
DCF900NT-XJ
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーターが搭載されています。最大1,396Nmの締付トルクを実現します。4種のモード選択が可能です。2段階の照度切り替え可能なLEDライトが搭載されています。
付属品
TSTAKキットボックス
質量(kg)
2.9 (充電池除く)
回転数(min
-1
[r.p.m])
0-650/1040/2300
定格電圧(V)
DC18
最大トルク(N・m)
締付トルク:135/813/1396、緩めトルク:1898
打撃数(min
-1
[回/分])
0-2200
アンビル
四角アンビル:約13mm (1/2インチ)
係数
振動係数15m/s
2
注意
※本体のみです。