18V LEDライトボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07287528 品番DWST08063-JP
参考基準価格(税別)¥62,400 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

タフシステム18VLEDライトボックス(DWST08061-JP)、18V5Ahバッテリー(DCB184-JP)、充電器(DCB118-JP)の限定セット品です。

セット内容タフシステム18VLEDライトボックス(DWST08061-JP)、18V5Ahバッテリー(DCB184-JP)、充電器(DCB118-JP) 材質PP18V5Ahバッテリー (DCB184-JP) 質量(g)バッテリー:620充電器(DCB118-JP) 電源(V)AC100 最大積載量(kg)25 本体質量(kg)4.83(5.0Ah充電池込み5.54kg) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395 × 288 × 355 (ライトボックス)、395 × 288 × 244 (収納トート) 消費電力(VA)360 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 収納容量(L)14 明るさ(Lm)最大4000 (2000ルーメン X2) 明るさ3段階 照射角度(°)360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする