FCCS-12-20-C クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社) 07287542

FCCS-12-20-C クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社) 07287542
FCCS-12-20-C クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社) 07287542

クロスクランパ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)12(H8)
寸法D2(Φmm)20(H8)
内容量1個注文コード07287542品番FCCS-12-20-C
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。
クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。
耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。

寸法A(mm)25寸法B1(mm)10(H11)寸法B2(mm)16(H11)寸法D1(Φmm)12(H8)寸法D2(Φmm)20(H8)寸法F(mm)5.5寸法H(mm)20寸法P(mm)24寸法W(mm)64付属品六角穴付きボルト材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)229材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨ねじ径MM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする