LEDハンドランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07287677 品番WL6005
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スタンドが180度回転します。強力なマグネットベースです。収納可能な吊りフックとポケットクリップがあります。

付属品0.5m Type-C充電ケーブル 質量(g)135 使用温度(℃)-10〜+40 表示LED充電:緑点滅中-充電中、緑-充電済み 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×26×120 バッテリー高品質3.7V 1500mAh リチウムポリマー ライト種類スポットライト:2W SMD LED 6000K、メインライト:4W COB LED 6500K 充電時間(時間)約2.5 電池残量表示緑、黄、赤、赤点滅 光束(Lm)メインライトHighモード:300、メインライトLowモード:150、スポットライトモード:150 点灯時間(時間)メインライトHighモード:約2.5、メインライトLowモード:約6.0、スポットライトモード:約6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする