付属品0.5m Type-C充電ケーブル
仕様メインライト:10W 広角 COB LED, 6500K、スポットライト:3W SMD LED, 6000K
質量(g)148
使用温度(℃)-10〜+40
表示LED充電:赤-充電中、緑-充電済み
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×235×48
バッテリー高品質3.7V 2600mAh リチウムイオン
防塵防水性能IP54
充電時間(時間)約4
電池残量表示緑、黄、赤、赤点滅
明るさ(Lm)スポット/200、ハイブリッド/(Hi)700-(Low)200、フラッド/(Hi)500-(Low)150
電球の種類LED
点灯時間(時間)スポット/フラッドハイブリッドモード:High約2.0/Low約4.0、スポットライト:約4.0、フラッドライト:High約2.0/Low約5.0