フレキシブルLEDミニペンライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07288115 品番96115
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

USBケーブル(Type-C)。全長87mmのコンパクトアルミボディです。サイドとトップの2WAYで緊急時用の赤色灯機能付き懐中電灯機能、倉庫作業、車のメンテナンス、夜のランニング、災害時への備えなど、多目的に使えるペンライト。マグネット付きで90度回転するクリップ付き。広範囲を照らせるCOBを採用しています。多光源設計。

セット内容USBケーブル(Type-C) 材質アルミ合金 寸法(mm)87×24×20 質量(g)43 バッテリー3.7V 350mAh 充電時間(時間)3.5 LEDLED+COB 明るさ(Lm)240 (SIDE-HIGH)・100 (SIDE-LOW)・80 (TOP)・450 (SIDE-TURBO) 防水性IPX2 ポートチャージポート:Type-C 照射距離(m)15・10・40・22・1 (赤色灯) 点灯時間(時間)1.5・5・5・10・-
注意
※スイッチボタンを押すたびにモードが変わります。(TOP>SIDE(LOW)>SIDE(HIGH)>SIDE(赤色灯)>OFF )
※TOP、SIDE点灯時に電源を長押しすると無段階調光モードになります。
※消灯時長押しでサイドライトがTURBOモード(450ルーメン)になります。TURBOモードは40秒継続。TURBOモードは40秒間のみ。その後は自動的にLOWモードに切り替わります。TURBOモードは5分以上間隔をあけてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする