45657 ワイヤーブラシ S-VALUE SIGNET(シグネット) 07288779

45657 ワイヤーブラシ S-VALUE SIGNET(シグネット) 07288779
45657 ワイヤーブラシ S-VALUE SIGNET(シグネット) 07288779
45657 ワイヤーブラシ S-VALUE SIGNET(シグネット) 07288779
45657 ワイヤーブラシ S-VALUE SIGNET(シグネット) 07288779
45657 ワイヤーブラシ S-VALUE SIGNET(シグネット) 07288779
45657 ワイヤーブラシ S-VALUE SIGNET(シグネット) 07288779

ワイヤーブラシ S-VALUE

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード07288779品番45657
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

3種類の研磨用のワイヤーブラシセット。

用途真鍮は汚れやサビ取りに・PPはキズが付きやすい箇所に・ステンレスは水回り、サビ落としにセット内容ステンレス製ワイヤーブラシ、PP製ワイヤーブラシ、真鍮製ワイヤーブラシ質量(g)ステンレス・16/真鍮・17/PP・14材質(ブラシ部)ステンレス (シルバー)・真鍮 (茶色)・PP (ブラック)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×177×45材質(ハンドル)PPブラシ寸法(mm)毛長13、ブラシ部約W7×D34×H13
注意
※サイズと重量は、製品によって若干の差異がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする