SIGNET(シグネット)
両開きツールセットDX用ツールボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07288797
品番
SG-410
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高品質でリーズナブルを実現した両開きツールケースです。持ち運びに便利で雑に扱っても壊れにくい耐久性抜群のボディーです。
用途
工具の収納、運搬、車載用に
材質
スチール
質量(kg)
5
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×200×230