FBCA-M4-12-C クロスブラケット NBK(鍋屋バイテック会社) 07288863

FBCA-M4-12-C クロスブラケット NBK(鍋屋バイテック会社) 07288863
FBCA-M4-12-C クロスブラケット NBK(鍋屋バイテック会社) 07288863

クロスブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個寸法F(mm)6ねじ径MM4×20注文コード07288863品番FBCA-M4-12-C
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

搬送ラインの側面パネルやアルミフレームなどとシャフトを連結するブラケット。
市販のアルミフレームの溝ピッチ・固定用ナットのねじ径に適応しています。
クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
取りつけとシャフト締結が同時にできます。
軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。

寸法A(mm)19寸法B(mm)10(H11)寸法D(Φmm)12(H8)寸法F(mm)6寸法Lm(mm)5.4寸法P(mm)20寸法W(mm)32付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)質量(g)25材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨ねじ径MM4×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする