ワッシャー (クロムフリー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 内径d(Φmm)49.6 注文コード07289339 品番NL48DP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,040
この商品は内径d・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。

用途適用:スチール全般 材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品) 外径D(Φmm)75 表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ) 内径d(Φmm)49.6 厚さT(mm)1組:7 熱処理完全焼き入れ 適応ボルトサイズ(Metric・UNC)M48
注意
※販売単価は1セット(2枚一組)、表示価格は1セット単価です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする