曜日別特売
NL76DP ワッシャー (クロムフリー) ノルトロックジャパン 07289366

NL76DP ワッシャー (クロムフリー) ノルトロックジャパン 07289366
NL76DP ワッシャー (クロムフリー) ノルトロックジャパン 07289366
NL76DP ワッシャー (クロムフリー) ノルトロックジャパン 07289366

ワッシャー (クロムフリー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1組
内径d(Φmm)79.1
79.1
11.4
23.4
28.4
34.4
43.2
49.6
71.1
75.1
83.1
88.1
92.4
97.4
103.4
13.5
20
108.4
113.4
118.4
123.4
128.4
133.4
外径D(Φmm)110
110
18.5
34.5
42
48.5
63
75
100
105
115
120
130
135
145
19.5
30.7
150
155
165
170
173
178
厚さT(mm)1組:9.5
内容量1組注文コード07289366品番NL76DP
参考基準価格(税別)¥93,775販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。

用途
適用:スチール全般
材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)外径D(Φmm)110表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)内径d(Φmm)79.1厚さT(mm)1組:9.5熱処理完全焼き入れ適応ボルトサイズ(Metric・UNC)M76・3”
注意
※販売単価は1セット(2枚一組)、表示価格は1セット単価です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする