曜日別特売
NL22SPSS-254-P ワッシャー パック (254SMO) ノルトロックジャパン 07290581

NL22SPSS-254-P ワッシャー パック (254SMO) ノルトロックジャパン 07290581
NL22SPSS-254-P ワッシャー パック (254SMO) ノルトロックジャパン 07290581
NL22SPSS-254-P ワッシャー パック (254SMO) ノルトロックジャパン 07290581

ワッシャー パック (254SMO)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)23.4
外径D(Φmm)42
厚さT(mm)1組:3.2
内容量1パック(1枚)注文コード07290581品番NL22SPSS-254-P
参考基準価格(税別)¥16,215販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。

用途適用:食塩水全般への適用、ポンプ、塩化物への適用、熱交換器、原子力、脱塩、食品加工&医療機器・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください材質254SMO (EN 1.4547あるいは相当品)外径D(Φmm)42表面処理表面焼き入れ内径d(Φmm)23.4厚さT(mm)1組:3.2適応ボルトサイズ(Metric・UNC)M22・#7/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする