ガス捕集管 シリカゲルチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) チューブ長さ(mm)70 注文コード07290626 品番080150-0622
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はチューブ長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

●極性化合物などに吸着力が強いシリカゲルをガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードはシリカゲルを520mgと260mgの2層に充填しているので、破過の恐れがある場合に最適です。●スモールはシリカゲルを150mgと75mgの2層に充填した小型タイプです。●アミン類の測定(NIOSH)などで規定されているものです。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。

用途有機ガス捕集 付属品キャップ40個、ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個 タイプスモール、2層 チューブ外径(Φmm)6 充填材20〜40メッシュ シリカゲル チューブ長さ(mm)70 充填量150mg/75mg 入数(本)20
関連資料:ガス捕集管総合カタログ(0.85MB) 取扱説明書:(0.43MB)
注意
※品番080150-0621、-0622は、ガラスチューブ1本ずつにロット番号と使用期限が印字されています。-06112は、ガラスチューブではなく梱包に貼られているバーコードシールに記載されています。※サンプリング後の吸着管は、分析をおこなうまで、清浄な冷暗所で保存してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量50以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量50以上のご注文(数量1につき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量50以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量50以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする