ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) チューブ長さ(mm)70 注文コード07290669 品番080150-0902
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はチューブ長さ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

●石油合成系の球状活性炭を吸着剤とした、無極性有機溶剤用ガス捕集管です。●吸引ポンプと接続し、捕集物質を溶媒抽出後、ガスクロマトグラフィー等で分析を行います。●椰子殻活性炭よりも吸脱着に優れ、捕集後の保管性能についても良好です。●二硫化炭素脱着でのアルコール回収率が向上しました(他社比)。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●単層タイプは吸引安定性に優れ、バックアップ用の活性炭が不要な用途に適しています。●2層式のジャンボタイプは、スタンダード型よりも球状活性炭の充填量が多いことから、特に揮発性の強い有機化合物ガスのサンプリングに適し、高濃度環境下、長時間のサンプリングにも利用できます。

用途無極性有機溶剤ガス捕集 付属品キャップ40個、ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個 タイプ単層 チューブ外径(Φmm)6 充填材20〜40メッシュ球状活性炭 チューブ長さ(mm)70 充填量200mg 入数(本)20
関連資料:ガス捕集管総合カタログ(0.85MB) 取扱説明書:(0.43MB)
注意
※品番080150-0903、-0901、-0902は、ガラスチューブ1本ずつにロット番号と使用期限が印字されています。それ以外の商品は、ガラスチューブではなく梱包に貼られているバーコードシールに記載されています。※サンプリング後の吸着管は、分析をおこなうまで、清浄な冷暗所で保存してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量50以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量50以上のご注文(数量1につき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量50以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量50以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする