ガス捕集管 チャコールチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) チューブ長さ(mm)110 注文コード07290687 品番080150-0535
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,898円となります。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はチューブ長さ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

●無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●スタンダードは作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。●単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。●単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。●2層あるジャンボタイプは、管外形が大きく充填量が多いので、高濃度有機ガス測定時、測定時間の延長時等に便利です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。

用途有機ガス捕集 付属品キャップ40個、ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個 タイプジャンボ、2層 チューブ外径(Φmm)8 充填材20〜40メッシュ活性炭 チューブ長さ(mm)110 充填量400mg/200mg 入数(本)20
関連資料:ガス捕集管総合カタログ(0.85MB) 取扱説明書:(0.43MB)
注意
※品番080150-0533、-0534、-0535は、ガラスチューブ1本ずつにロット番号と使用期限が印字されています。それ以外の商品は、ガラスチューブではなく梱包に貼られているバーコードシールに記載されています。※サンプリング後の吸着管は、分析をおこなうまで、清浄な冷暗所で保存してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量44以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量41以上のご注文(数量1につき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量39以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量39以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする