SP908R-KTK スタンドプレート 両面印刷付き スタンドプレート 07291037

SP908R-KTK スタンドプレート 両面印刷付き スタンドプレート 07291037
SP908R-KTK スタンドプレート 両面印刷付き スタンドプレート 07291037
SP908R-KTK スタンドプレート 両面印刷付き スタンドプレート 07291037
SP908R-KTK スタンドプレート 両面印刷付き スタンドプレート 07291037

スタンドプレート 両面印刷付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個表示内容関係者以外立入禁止注文コード07291037品番SP908R-KTK
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

置くだけ簡単、大人気の屋外耐候両面スタンド看板です。樹脂製なので軽量かつ折り畳み式で収納も便利です。持ち運び便利な取っ手付です。
両面印刷付き

用途案内サインとして幅(mm)330質量(kg)2.8奥行(mm)380全高(mm)887表示内容関係者以外立入禁止色(本体)ホワイト
注意
※転倒防止として別売りのサインウエイトや独自に重しを乗せてお使いください。デザインは画像と見た目が異なる場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする