用途工業用
適合溶剤 (アセトン不使用)・ブレーキクリーナー (アセトン不使用)
材質バルブロッド:真鍮
型式手持ち
寸法(mm)高さ290/底部230×110
質量(kg)0.42
色半透明白、SOLVENT用 (ポンプ部・容器部) 黒
容量(mL)1200
種類蓄圧式
材質(シール)VitonR (FKM)
材質(ノズル)PA
噴射距離(m)コーン形状・0.8/充円形状・4.6
耐熱温度(℃)5-30
最大圧力(bar)2.5
材質(内容器)高密度ポリエチレン
材質(ポンプヘッド)PA
材質(バネ)ステンレス鋼
噴霧量(mL)コーン形状・192/充円形状・480
不適合アセトン