PRESSOL
PRESSOLの 防除機・噴霧器
PRESSOLの 手動式噴霧器
蓄圧式スプレー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07291466
品番
06912-015
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。
用途
工業用
適合
低粘度度鉱油
材質
バルブロッド:真鍮
型式
手持ち
寸法(mm)
高さ290/底部230×110
質量(kg)
0.42
色
半透明白、CLASSIC用 (ポンプ部・容器部) グレー
容量(mL)
1200
種類
蓄圧式
材質(シール)
VitonR (FKM)
材質(ノズル)
PA6
噴射距離(m)
0.8
耐熱温度(℃)
5-30
最大圧力(bar)
2.5
材質(内容器)
高密度ポリエチレン
材質(ポンプヘッド)
PA
材質(バネ)
ステンレス鋼
噴霧量(mL)
450