用途酸性用
適合希釈酸 (PH値 1-7)・クリーナー・中性洗剤
材質バルブロッド:ステンレス鋼
型式手持ち
寸法(mm)高さ290/底部230×110
質量(kg)0.42
色半透明白、ACID用 (ポンプ部・容器部) 赤
容量(mL)1200
種類蓄圧式
材質(シール)VitonR (FKM)
材質(ノズル)ポリプロピレン
噴射距離(m)1.7
耐熱温度(℃)5-30
最大圧力(bar)2.5
材質(内容器)高密度ポリエチレン
材質(ポンプヘッド)プラスチック
材質(バネ)ステンレス鋼
噴霧量(mL)450