蓄圧式スプレー

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)1200 注文コード07291509 品番06914-015
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。

用途アルカリ用 適合希釈アルカリ (PH値7-14) 材質バルブロッド:ステンレス鋼 型式手持ち 寸法(mm)高さ290/底部230×110 質量(kg)0.456 半透明白、ALKALI用 (ポンプ部・容器部) 青 容量(mL)1200 種類蓄圧式 材質(シール)VitonR (FKM) 材質(ノズル)ポリプロピレン 噴射距離(m)0.8 耐熱温度(℃)5-30 最大圧力(bar)2.5 材質(内容器)高密度ポリエチレン 材質(ポンプヘッド)プラスチック 材質(バネ)ステンレス鋼 噴霧量(mL)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする