用途園芸用
適合除草剤・殺虫剤
材質バルブロッド:ステンレス鋼
型式手持ち
寸法(mm)高さ290/底部230×110
質量(kg)0.42
色半透明白、GARDEN用 (ポンプ部・容器部) 黄
容量(mL)800
種類蓄圧式
材質(シール)VitonR (FKM)
材質(ノズル)ポリプロピレン
噴射距離(m)コーン形状・0.8/充円形状・4.6
耐熱温度(℃)5-30
最大圧力(bar)2.5
材質(内容器)高密度ポリエチレン
材質(ポンプヘッド)プラスチック
材質(バネ)ステンレス鋼
噴霧量(mL)コーン形状・192/充円形状・480