首振エキステンションバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07291938 品番12527
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。差込の特殊なカットで、ソケットを軽く差し込むと11度まで首を振り、最後まで押し込むと固定し通常のエキステンションバーと同じように使えます。一般的なユニバーサルジョイントと比べて操作しやすく、しっかりと力が加わります。深い場所で、周辺に障害物があり、少しの角度でかわせる作業にオススメ。

全長(mm)38 質量(g)72 軸径D1(Φmm)12.3 差込角(DR)3/8 ソケット径(Φmm)17
注意
※ローレット加工されていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする