※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-TIN-RELF 18 コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロング ファインピッチ EX-TIN-RELF OSG(オーエスジー) 07291977 EX-TIN-RELF 18 コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロング ファインピッチ EX-TIN-RELF OSG(オーエスジー) 07291977

コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロング ファインピッチ EX-TIN-RELF

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07291977 品番 EX-TIN-RELF 18
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。
TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。

刃数4 全長(mm)123 刃長(mm)63 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)18 トラスコ品番632-0392 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiNコーティング コーティングTiNコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07291934
2010-01-20
用途:
主に金型のメンテナンスで使用します。

この手の製品をこの値段で提供していただけて大変助かりました。
品質制度何一つ不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする