充電式LEDペンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07292035 品番96116
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

USBケーブル(Type-B)。スリムボディです。トップ&サイド2WAYのペンライトです。マグネット、クリップ付き。側面にはCOBライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。ペン先にはスポットLED搭載で、O奥まった箇所を照らすのに最適です。

セット内容USBケーブル(Type-B) 材質アルミ合金 寸法(mm)174×21×20 質量(g)58 電源充電式 バッテリー3.7V 650mAh 充電時間(時間)2.5 LEDLED+COB 明るさ(Lm)180 (TOP)・300 (SIDE) 防水性IPX0 ポートチャージポート:Type-B 照射距離(m)70 (TOP)・24 (SIDE) 点灯時間(時間)3 (TOP)・1.5 (SIDE)
注意
※スイッチボタンを押す度にモードが切り替わります。(TOP> SIDE>OFF)
※サイドライトは点灯時、長押しするとCOBが無段階調光可能。
※サイドライトはメモリー機能があり、最後に消灯した明るさが記憶されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする