折畳式COB 多機能LEDライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07292051 品番96117
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

USBケーブル(Type-B)。充電式ハンディライト。フック・マグネット付きで様々な現場で活躍。トップとサイドの2WAYでいずれもスイッチ長押しで無段階調光機能付き。USBケーブルでモバイルバッテリーとしても使用可能。

セット内容USBケーブル(Type-B) 材質アルミ合金 寸法(mm)150×51.2×26.2 質量(g)195 バッテリー3.7V 2700mAh 充電時間(時間)4.5 LEDLED+COB 明るさ(Lm)200 (TOP)・1000 (SIDE) 防水性IPX0 ポートチャージポート:Type-B 照射距離(m)65 (TOP)・40 (SIDE) 点灯時間(時間)6 (TOP)・3 (SIDE)
注意
※スイッチボタンを押す度にモードが切り替わります。(TOP> SIDE>OFF)
※点灯時、長押しすると無段階調光可能。
※「OUTPUT」側へUSBケーブルを接続してモバイルバッテリーとしても使用可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする