直流式送風型

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)AC100(50/60Hz) 注文コード07292083 品番KD-410
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は電源など2種類から選べます 他の種類を見る

イオンの到達距離が長く遠くからの除電、シート類成型品などの凹凸物体の除電に最適です。
イオンバランスが良く、オゾン発生も極めて少なく、帯電物体の極性や環境に関係なく効率の良い除電をします。
送風ファンは、微風から強風まで可変でき、耐久性のある金属羽根を使用しています。

仕様
ファン:金属羽根使用
フィルター付
性能
正・負のイオンをバランスよく生成し、ファンで遠くまで送ります。
高圧電源は、高周波方式で昇圧整流し内蔵しております。
放電電極も電流制限回路が挿入されており安全です。
騒音値(dB)
52/50Hz
56/60Hz
風量(m3/min)5.3/6.3(可変) 質量(kg)2.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)277×198×90 消費電力(VA)50 電流(mA)入力電流:500 動作環境0〜40℃/80%以下 オゾン発生量(ppm)0.005

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:532

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする