曜日別特売
KD-410 直流式送風型 カスガ(KASUGA) 07292092

KD-410 直流式送風型 カスガ(KASUGA) 07292092
KD-410 直流式送風型 カスガ(KASUGA) 07292092
KD-410 直流式送風型 カスガ(KASUGA) 07292092

直流式送風型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台電源(V)AC200(50/60Hz)注文コード07292092品番KD-410
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

イオンの到達距離が長く遠くからの除電、シート類成型品などの凹凸物体の除電に最適です。
イオンバランスが良く、オゾン発生も極めて少なく、帯電物体の極性や環境に関係なく効率の良い除電をします。
送風ファンは、微風から強風まで可変でき、耐久性のある金属羽根を使用しています。

仕様
ファン:金属羽根使用
フィルター付
性能
正・負のイオンをバランスよく生成し、ファンで遠くまで送ります。
高圧電源は、高周波方式で昇圧整流し内蔵しております。
放電電極も電流制限回路が挿入されており安全です。
騒音値(dB)
52/50Hz
56/60Hz
風量(m3/min)5.3/6.3(可変)質量(kg)2.5電源(V)AC200(50/60Hz)寸法(縦×横×厚さ)(mm)277×198×90消費電力(VA)50電流(mA)入力電流:500動作環境0~40℃/80%以下オゾン発生量(ppm)0.005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする