※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの グリップドライバー
ドライバー 5/64インチ(ブライトメッキ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07292425
品番
JS5/64
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント
軸長(mm)
67
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
トラスコ品番
810-8503
軸径(Φmm)
1.98
全長(mm)
121
質量(g)
7
種類
ボールポイントドライバー
グリップ径(Φmm)
11
材質(軸)
プロテニアム合金鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし