曜日別特売
4751-2N 精密マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07292516

4751-2N 精密マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07292516
4751-2N 精密マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07292516

精密マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
サイズ2
内容量1本注文コード07292516品番4751-2N
参考基準価格(税別)¥2,730販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

早回しに便利な精密マイナスドライバー。

サイズ2質量(g)12刃先厚(mm)a:0.18刃先幅寸法(mm)b:1全長L2(mm)140軸長L1(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする