STAHLWILLE(スタビレー)
精密マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
サイズ
6
2
3
4
5
6
7
8
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07292559
品番
4751-6N
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
早回しに便利な精密マイナスドライバー。
サイズ
6
質量(g)
12
刃先厚(mm)
a:0.4
刃先幅寸法(mm)
b:2
全長L2(mm)
160
軸長L1(mm)
60