鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1kg) 注文コード 07292853 品番 ESC21 F3 M705 1.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

従来品であるESCの作業性、濡れ性、はんだ・フラックスの飛散を改良した製品です。
コテ先温度を低く設定してもはんだ付けが良好であり、コテ先の寿命を長く保てます。
また、はんだ付け後の残渣が無色透明に近く、外観が良好です。

含有量(%)
フラックス:3
ハロゲン:0.44
線径(Φmm)1.0 質量(kg)1 タイプRA 抵抗(Ω)1×1011以上 合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%)79 トラスコ品番297-3243
注意
※非該当証明書の発行にまつわる対応は全てお受けいたしかねますのでご了承願います。
※商品の性質上ご発注は事業者様に限らせていただきます。個人宅への配送は不可の商品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:471

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-16
用途:
製造及び開発試作で使用

早めに製品が欲しかったので、短納期で届いて助かりました。

2024-11-22
用途:
製造現場で使用する

少々高額ですが、仕入先から直接届けてくれるので安心です。

対象商品:
07292835
2024-06-10
用途:
製造現場で使用する

環境物質調査を行う商品に使用する材料の為、メーカー直送品で安心です。納期も安定していて助かります。

対象商品:
07292853
2023-02-24
用途:
電気部品への半田付け
製造業

当初の鉛フリーはんだから改良されてノリも良いです。お客さんの指定とゆうこともあり長年使用しています。良品です。

対象商品:
07292871
2022-08-02
用途:
小さな基板への半田付け作業に使用
ヤシマ電気株式会社 様

小さい物の半田付けなので、1ヶ月に1巻を使用購入しています。
何年も前から使用しており半田性が非常に良い。
今後もモノタローでの販売をお願い致します。

対象商品:
07292862
2022-06-14
用途:
電子機器の修復・修理・補修など
サービス業

ハンダ濡れ性や盛り付けが良く作業性が向上した。但し、高価である。

対象商品:
07292853
2021-06-08
用途:
スイッチの端子と電線のハンダ付けなど。

鉛フリーなのですが、共晶ハンダに負けない濡れ性と作業性です。
とても満足しています。

対象商品:
07292844
2019-08-30
用途:
基板半田
製造業

半田フラックスの飛散も少なく、なじみも良く作業性に優れています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
1人が参考にしています
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする