鉛フリーやに入りはんだ RMA02

(5件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1kg) 注文コード 07292914 品番 RMA02 P3 M705 1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

旧アメリカ連邦規格QQ-S-571に準拠する信頼性の高いやに入りはんだです。はんだ付け時のはんだボールやフラックス飛散が少なく、フラックス残渣が無色透明のため、はんだ付け後きれいに仕上がります。また、フラックスは耐腐食性、高絶縁性を有しております。

含有量(%)
フラックス:3
ハロゲン:0.12
線径(Φmm)1.6 質量(kg)1kg トラスコ品番297-3146 質量(g)1000 抵抗(Ω)1×1012以上 合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%)76
注意
※非該当証明書の発行にまつわる対応は全てお受けいたしかねますのでご了承願います。
※ご注文は法人又は個人情報主の方に限られますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:470

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07292941
2023-02-19
用途:
ユニットの配線時
製造業

千住金属工業さんのハンダは使い勝手が良いので昔から使用しております。

対象商品:
07292957
2022-08-03
用途:
半田付け作業に使用
ヤシマ電気株式会社 様

使用頻度が1ケ月に約1巻なので、モノタロウで他の物と一緒に購入することにより運賃が0円になるので運賃のコスト削減になります。

対象商品:
07292957
2021-01-21
用途:
電子基板のはんだ付け
製造業

価格がもう少し安いと良い。 品質的には十分満足しています。

対象商品:
07292941
2017-05-04
用途:
鉛フリーではきれいに出来ないので購入

やはり半田は鉛入りに勝る物はない
環境には問題があるのは理解しているが
実用的である。

対象商品:
07292932
2015-10-16
用途:
ケ−ブルの半田作業
株式会社スグノ製作所 様

使いやすい商品で、価格も安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする