曜日別特売
6530 8 200 絶縁先曲ラジオペンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07293146

6530 8 200 絶縁先曲ラジオペンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07293146
6530 8 200 絶縁先曲ラジオペンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07293146

絶縁先曲ラジオペンチ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1丁注文コード07293146品番6530 8 200
参考基準価格(税別)¥15,750販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

硬度HRC60の切断刃付きで、軟線・硬線の切断が可能なラジオペンチ。ハンドルはAC1000絶縁タイプ。

幅(mm)口先h:3.5厚さ(mm)口先b:3全長(mm)200質量(g)201厚さT(mm)ジョイント部:9仕上クロームメッキ口先長(mm)L3:76長さL2(mm)先曲がり部28幅W(mm)ジョイント部:17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする