充電式LED ペンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07293268 品番9197-0170JP
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。バッテリー品番:1060B。

付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル 仕様チップ:高輝度CREE LED 寸法(mm)Φ16.5/14.8×164 ブラック・グリーン 質量(g)47.2(電池除) 等級CE、RoHS 電源充電式 使用温度(℃)-10〜40 防塵防水性能IPX4 材質(ボディ)アルミニウム 充電時間(時間)約2.5 モードスイッチモード:トップ(弱)-トップ(強)-サイド(弱)-サイド(強)-OFF 明るさ(Lm)<トップライト>弱・100/強・350、<サイドライト>弱・50/強・150 照射距離(m)<トップライト>MAX約95(強モード)、<サイドライト>MAX約25(強モード) 点灯時間<トップライト>弱・約5.5/強・約2時間、<サイドライト>弱・約11.5/強・約3.2時間 耐衝撃IK07 充放電回数(回)約500 最大輝度(cd/m2)<トップライト>強・2016、<サイドライト>強・64 照射角度(°)<トップライト>20 USBMicro-B USB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする