充電式LED ワークライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07293277 品番9197-0171JP
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ハンドル部にマグネット付き。ハンドル部は180°角度調節が可能。

質量(g)210 バッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 2600mAh) 色温度(K)6500 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約4.5 LEDCOB LED 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)93.5×80×35.5 ボディーカラーブラック・グリーン 明るさ(Lm)700 (メインライト/High)、350 (メインライト/Medium)、100 (メインライト/Low)、250 (スポットライト) 耐衝撃IK07 演色指数(Ra)80CRI+ 点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)、約5(メインライト/Medium)、約14(メインライト/Low)、約4(スポットライト) USBUSB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする