全長(mm)144
色ダークグレー
材質(本体)アルミニウム (アルマイト処理)
質量(g)48
スイッチ電子スイッチ
電源リチウムポリマーバッテリー
外径(Φmm)15
バッテリーリチウムポリマーバッテリー 10780 720 mAh (2.66 Wh) 3.7 V.
充電時間80%=1時間、100%=1時間30分
使用環境温度(℃)-20〜50
連続点灯時間1時間 (MAX)、2時間15分 (Medium)、4時間45分 (Low)、50時間 (Dimming/Low)
環境温度範囲(℃)充電:0〜+45
明るさ(Lm)550 (MAX)、100 (Medium)、50 (Low)、6〜125 (Dimming)
LED使用数(個)CREEパワーチップ1
防水性IP20
照射距離(m)最大100