充電式 LEDハンドライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07293390 品番 WL3110
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

底面にマグネット付き。トップ厚みはわずか6mm。3つの光源/メインライト/メインライト背面/トップライト。

長さ(mm)307 質量(g)80 色温度(K)6500 使用電池リチウムイオンバッテリー (3.7V 700mAh) 充電時間(時間)約2.5 LEDCOB LED 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)30×17×307 ボディーカラーブルー/ブラック 明るさ(Lm)200 (メインライト/High)、100 (メインライト/Low)、180 (メインライト背面)、80 (トップライト) 点灯時間約1.5時間 (メインライト/High)、約3.5時間 (メインライト/Low)、約1.5時間 (メインライト背面)、約3時間 (トップライト) 演色指数(Ra)80CRI+ USBタイプC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする