充電式 LEDハンドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07293435 品番 WL3110AG
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

底面にマグネット付き。トップ厚みはわずか6mm。3つの光源/メインライト/メインライト背面/トップライト。

長さ(mm)307 質量(g)80 色温度(K)6500 使用電池リチウムイオンバッテリー (3.7V 700mAh) 充電時間(時間)約2.5 LEDCOB LED 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)30×17×307 ボディーカラーアスファルトグレー 明るさ(Lm)200 (メインライト/High)・100 (メインライト/Low)・180 (メインライト背面)・80 (トップライト) 点灯時間約1.5時間 (メインライト/High)・約3.5時間 (メインライト/Low)・約1.5時間 (メインライト背面)・約3時間 (トップライト) 演色指数(Ra)80CRI+ USBUSB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする