TAKENOW
TAKENOWの 懐中電灯・ライト
TAKENOWの ペンタイプライト
充電式 LEDペンライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07293451
品番
PL012PK
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
マグネット/クリップ付き充電式ペンライト。背面にマグネット付き。
色
ブラック・ピンク
質量(g)
58
電源
リチウムイオンバッテリー
バッテリー
リチウムイオンバッテリー (3.7V 750mAh)
色温度(K)
6500
防塵防水性能
IP20
充電時間(時間)
約2.5
LED
SMD LED
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
170×21.5×26.3
明るさ(Lm)
120 (サイドライト)・100 (トップライト)
点灯時間
約3.5時間 (サイドライト)・約4.5時間 (トップライト)
耐衝撃
IK07
演色指数(Ra)
80CRI+