T-50 吊りはかり ダイヤル式 モノタロウ 07293492

T-50 吊りはかり ダイヤル式 モノタロウ 07293492 T-50 吊りはかり ダイヤル式 モノタロウ 07293492

吊りはかり ダイヤル式

(27件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07293492 品番T-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付

測定範囲(kg)0〜50 最小目盛(g)200 全長(mm)270(430上下フック装着時) 目盛板径(Φmm)170 ひょう量単位kg
注意
※取引や証明に使用することができません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07293492 T-50 07293501 T-100 吊りはかり ダイヤル式 モノタロウ 吊りはかり ダイヤル式 モノタロウ 1台 5,998 税込6,598 測定範囲0〜100kg 最小目盛500gになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-03
用途:
イノシシの体重測定
まつた 様 (その他業種)

捕らえたイノシシの目方を図るのに使用。つりさげようのS字フックがついているが外れやすく、私の好みではない。精度は解らないが使用目的には十分です。

対象商品:
07293501
2019-07-19
用途:
配送物の重量測定
サービス業

大きさや単純さが良く、価格も安いのでとても良かった。

対象商品:
07293501
2019-03-04
用途:
狩猟物の計測、収穫物の計測。
宗教法人 眞入寺 様 (その他業種)

被害を受けている捕獲動物の管理・重さ計測用と農作物の計測に。 やはり アナログ式が見やすい! 狩猟物と一緒に 重さも写真撮影する必要があり、この大きさが 最適でした。しいて言えば、文字がワンサイズ大きくてもいいのでは?と思います。

2人が参考にしています
対象商品:
07293501
2019-05-21
用途:
ワイヤーの計量
建設業・工事業

ダイヤルの遊びが少し多いので、不安がある。大きさもあと1/3くらい小さいと使いやすい。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
07293501
2018-09-15
用途:
出荷時の重量測定
合同会社エーワン東京 様 (卸売・小売業)

路線便で荷物を出荷しておりますので、全体個数の重量での運賃計算の時に、運送会社に持ち込んでからではなく事前に概略重量を測定できます。

対象商品:
07293501
2018-06-07
用途:
出荷物の計量
創工房 様

価格の割には100kgまで計量できるのは、満足できる。

対象商品:
07293501
2017-11-20
用途:
発送荷物の計量
ジーケーサービス 様

デジタルはかりを探しましたが100kg対応で手頃な価格のものが無く困っていましたが、モノタロウさんでこちらを見付け購入しました。
この商品しかはかりがないので計測の正確さはわかりませんが、使用した感覚では特に問題なく使用出来ています。

対象商品:
07293501
2017-11-08
用途:
ペットの体重を量る。
農・林・水産業

ペットはまだ量っていませんが、自分を量るとほぼ正確に量れました。後は耐久性がどのくらいあるか、使用してみたいと思います。値段も安く、買い得だと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする