BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの グリップドライバー
ドライバー 1.27mm(ブライトメッキ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07293624
品番
JS1.27MM
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント
先端サイズ
1.27
軸長(mm)
61
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
トラスコ品番
810-8487
軸径(Φmm)
1.27
全長(mm)
103
質量(g)
3
種類
ボールポイントドライバー
グリップ径(Φmm)
8
材質(軸)
プロテニアム合金鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった