STAHLWILLE(スタビレー)
六角ビット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
3
注文コード
07293679
品番
1280
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
差込角1/4"HEXの段付き六角ビット。
寸法(mm)
3
全長(mm)
50
質量(g)
9
差込角(HEX)
1/4inch (E6.3mm)